HAGER - Vipu S.1 - 2-os säät. kytk./him. alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta
Väri - alumiini
Painikkeiden määrä - 2
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334368557
Sähkönumero
2613462
Toimittajan tuotenumero
85142183
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
elektronisten laitteiden valvonta
Väri:
alumiini
Painikkeiden määrä:
2
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Ohjauspisteiden määrä:
4
Painikekeskiö 2-osainen painikeohjaukseen tarkoitetuille 2-kanavaisille kytkentä- ja valonsäädinrungoille
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


