HAGER - Vipu S.1 - 2-os säät. kytk./him. ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta
Väri - antrasiitti
Painikkeiden määrä - 2
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334368540
Sähkönumero
2613461
Toimittajan tuotenumero
85142185
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
elektronisten laitteiden valvonta
Väri:
antrasiitti
Painikkeiden määrä:
2
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Ohjauspisteiden määrä:
4
Painikekeskiö 2-osainen painikeohjaukseen tarkoitetuille 2-kanavaisille kytkentä- ja valonsäädinrungoille
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


