HAGER - Vipu S.1 - 2-os verhok. 4x nuoli alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kaihdin
Leveys - 55.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334221814
Sähkönumero
2110989
Toimittajan tuotenumero
16441404
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
55.7 mm
Korkeus:
54.9 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
22 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Vipu 2-osainen nuolisymbolimerkinnöillä verho-ohjauksiin painikerungon 503404 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


