HAGER - Vipu S.1 - 5/6+6 ora LI alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 55.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334225201
Sähkönumero
2110887
Toimittajan tuotenumero
16271404
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
55.7 mm
Korkeus:
54.9 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
22 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu 2-osainen Berker S.1 merkkivalolinssillä kytkinrungoille 65303500, 65303550, 65303808, 5035, 503503, 503808, 50350801, 50380802 ja 503404 . Väri alumiini matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


