HAGER - Vipu S.1 - 5/6+6 ora LI val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipu S.1 - 5/6+6 ora LI val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 55.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334225218

Sähkönumero

2110885

Toimittajan tuotenumero

16271909

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

55.7 mm

Korkeus:

54.9 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Syvyys:

22 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu Hager S.1/B.3/B.7 5/6+6 linssillä puhtaanvalkoinen

Vipu 2-osainen Berker S.1 merkkivalolinssillä kytkinrungoille 65303500, 65303550, 65303808, 5035, 503503, 503808, 50350801, 50380802 ja 503404 . Väri puhtaanvalkoinen matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan