HAGER - Vipu - väännin messinki kiillotettu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610090725
Sähkönumero
2115701
Toimittajan tuotenumero
WTW3000BA
Tukkuerä
180
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
13 mm
Korkeus:
35 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
16 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
1036
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Väännin kiillotetusta messingista vääntökytkinten ja painikkeiden muovisen vääntimen tilalle. Käyttö Serie 1930 tai Glas -sarjojen keskiölevyjen tai kokopeitelevyjen kanssa.


