HAGER - Vipu W.1 - p. 80141200/80141300 0/1 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Merkintä/ilmaisu - symboli "0"
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334459521
Sähkönumero
2823094
Toimittajan tuotenumero
30423542
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
muu
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
RAL-numero (vastaava):
9010
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu KNX-painikerungoille 80141200/80141300. 0/1-merkinnöillä. väri puhtaanvalkoinen 1-osainen vipu 1/0-merkinnöillä päälle/pois- kytkennälle berker W.1 KNX-painikerungoille 80141200 ja 80141300.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


