HAGER - Vipu W.1 - p. 80141200/80141300 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Merkintä/ilmaisu - ei ole
RAL-numero (vastaava) - 7011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334459439
Sähkönumero
2823089
Toimittajan tuotenumero
6130763545
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
muu
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7011
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


