Etusivu

HAGER - Vipu W.1 - p. 80141200/80141300 MI val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 71 mm

  • Merkintä/ilmaisu - ei ole

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.2 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

W.1

EAN-koodi

4011334459507

Sähkönumero

2823090

Toimittajan tuotenumero

30763542

Tukkuerä

10

Kiinnitystapa:

muu

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

71 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu KNX-painikerungoille 80141200/80141300. merkintäikkunalla. väri puhtaanvalkoinen 1-osainen vipu merkintäikkunalla berker W.1 KNX-painikerungoille 80141200 ja 80141300.