HAGER - Vipu W.1 - p. 80141200/80141300 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Merkintä/ilmaisu - ei ole
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334459446
Sähkönumero
2823088
Toimittajan tuotenumero
6130763542
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
muu
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu KNX-painikerungoille 80141200/80141300. väri puhtaanvalkoinen 1-osainen vipu berker W.1 KNX-painikerungoille 80141200 ja 80141300.



