Etusivu

HAGER - Vipu W.1 - p. 80141400/80141500 0/1 har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 71 mm

  • Malli / Tyyppi - kaksiosainen keinuvipu

  • Merkintä/ilmaisu - symboli "0"

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334459538

Sähkönumero

2823105

Toimittajan tuotenumero

30423555

Tukkuerä

10

Kiinnitystapa:

muu

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

71 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0"

RAL-numero (vastaava):

7011

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu KNX-painikerungoille 80141400/80141500. 0/1-merkinnöillä. väri harmaa 2-osainen vipu kummankin vivun 0/1 -merkinnöillä berker W.1 KNX-painikerungoille 80141400 ja 80141500.