Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

HAGER - Vipu W.1 - p. 80141400/80141500 0/1 val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 71 mm

  • Malli / Tyyppi - kaksiosainen keinuvipu

  • Merkintä/ilmaisu - symboli "0"

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.2 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

W.1

EAN-koodi

4011334459545

Sähkönumero

2823104

Toimittajan tuotenumero

30423552

Tukkuerä

10

Kiinnitystapa:

muu

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

71 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0"

RAL-numero (vastaava):

9010

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu KNX-painikerungoille 80141400/80141500. 0/1-merkinnöillä. väri puhtaanvalkoinen 2-osainen vipu kummankin vivun 0/1 -merkinnöillä berker W.1 KNX-painikerungoille 80141400 ja 80141500.