HAGER - Vipu W.1 - p. 80141400/80141500 2x<> val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Käyttö - kaihdin
Leveys - 71 mm
Merkintä/ilmaisu - symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.2 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 0.1 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
W.1
EAN-koodi
4011334459590
Sähkönumero
2823108
Toimittajan tuotenumero
30653552
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
muu
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
71 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava):
9010
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



