HAGER - Vipu W.1 - p. 80141400/80141500 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Merkintä/ilmaisu - ei ole
RAL-numero (vastaava) - 7011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334459453
Sähkönumero
2823101
Toimittajan tuotenumero
30553545
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
muu
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7011
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu KNX-painikerungoille 80141400/80141500. väri harmaa 2-osainen vipu kruunu (6+6) tai 4x1 painiketoiminnolle berker W.1 KNX-painikerungoille 80141400 ja 80141500.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


