Etusivu

HAGER - Vipu W.1 - p. 80141400/80141500 LI har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 71 mm

  • Merkintä/ilmaisu - ei ole

  • RAL-numero (vastaava) - 7011

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334468646

Sähkönumero

2823103

Toimittajan tuotenumero

30863555

Tukkuerä

10

Kiinnitystapa:

muu

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

71 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

7011

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu KNX-painikerungoille 80141400/80141500 LI. väri harmaa 2-osainen vipu vipukohtaisilla merkkivalolinsseillä berker W.1 KNX-painikerungoille 80141400 ja 80141500.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan