HAGER - Vipu W.1 - p. 80141400/80141500 LI val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Merkintä/ilmaisu - ei ole
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334468653
Sähkönumero
2823102
Toimittajan tuotenumero
30863552
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
muu
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu KNX-painikerungoille 80141400/80141500 LI. väri puhtaanvalkoinen 2-osainen vipu vipukohtaisilla merkkivalolinsseillä berker W.1 KNX-painikerungoille 80141400 ja 80141500.



