Varastointi päättyy

HAGER - Vipu W.1 - p. 80141400/80141500 <> val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Käyttö - kaihdin

  • Leveys - 71 mm

  • Merkintä/ilmaisu - symboli "nuolet"

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334459613

Sähkönumero

2823106

Toimittajan tuotenumero

30653562

Tukkuerä

10

Kiinnitystapa:

muu

Käyttö:

kaihdin

Leveys:

71 mm

Merkintä/ilmaisu:

symboli "nuolet"

RAL-numero (vastaava):

9010

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu KNX-painikerungoille 80141400/80141500. vivut nuolisymboolein verho-ohjauksiin. väri puhtaanvalkoinen 2-osainen vipu kahdella verho-ohjauksen ajosuuntia tai himmennyksen himmennyssuuntia kuvaavalla nuolisymbolilla berker W.1 KNX-painikerungoille 80141400 ja 80141500.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan