HAGER - Vipu W.1 - verhopain./kytk. val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kaihdin
Leveys - 55 mm
Korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334441090
Sähkönumero
2115362
Toimittajan tuotenumero
30753532
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
55 mm
Korkeus:
70 mm
Syvyys:
35 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "nuolet"
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Vipu 2-osainen nuolisymbolimerkinnäin W.1 puhtaanvalkoinen Vipu pinta-/uppoasennus 2-osainen nuolisymbolein, pistoliittimellä, osa soveltuu asennettavaksi pintaan tai uppoon tiiveysluokan IP55 sovelluksiin W.1 -sarjan pintakojerasian tai uppoasennuskehyksen kanssa. Materiaalia: muovi, Thermoplast, iskunkestävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


