HAGER - Vipupainike - 1/10A/250V 2ek UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - keinukyktin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610095362
Sähkönumero
2107688
Toimittajan tuotenumero
WDE503101
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
keinukyktin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
0
Sisältää lampun:
ei
Merkinantolampulla:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Laitteen syvyys:
41.6 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Toimintaperiaate:
sähkömekaaninen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipupainikerunko sulkeutuvalla koskettimella, 2 tilakosketinta. Runko sopii käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 1-osaisten vipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Painike on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla, kiinnityskynsillä sekä asennusystävällisillä, hyvän ja kestävän liitännän takaavilla jousiliittimillä. Painikekulma 3,5 °.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


