HAGER - Vipupainike - 4x1/10A/250V UR 0X

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipupainike - 4x1/10A/250V UR 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610095386

Sähkönumero

2107692

Toimittajan tuotenumero

WDE503404

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Käyttötapa:

keinukyktin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ryhmäpainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

6

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Sisältää lampun:

ei

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Laitteen syvyys:

41.6 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipupainikerunko (4x1) 4s 10A 250VAC kosketinta, yhteinen tuloliitin

Jousipalautteinen neliosainen painikerunko (4x1) neljällä sulkeutuvalla koskettimella ja yhteisellä tuloliittimellä, kiinnitysrenkaasta erotetuin, itsestään palautuvin kiinnityskynsin. Kytkentäliittimet IEC 60669-1 mukaan. Nimellisvirta 10 AX ja nimellisjännite 250VAC. Liitäntä ruuviliittimin. Voidaan varustaa merkkivaloyksiköillä 160002. Voidaan käyttää S.1, K.x, Q.x ja R.x -sarjojen 2-osaisten vipujen kanssa verho-ohjauspainikkeena ja muiden ohjauspiirien painikeohjaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan