HAGER - Vipupainike - 5/10A/250V/IP55 KJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintäpaikka - ei
Moduulien lukumäärä - 0
Takaisinkytkentäliitin - ei
Pintamateriaali - matta
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617174442
Sähkönumero
2009186
Toimittajan tuotenumero
WNA044
Tukkuerä
10
Merkintäpaikka:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Vipupainikerunko (5) 10A/250VAC, W.1, harmaa
Kruunupainikerunko, 2s kosketinta, 2-osaisella vivulla pinta-/uppoasennus yhteisellä tuloliittimellä Nimellisjännite 250 V~ Hetkellinen kosketinvirta 10 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista ? jousiliittimillä
Kruunupainikerunko, 2s kosketinta, 2-osaisella vivulla pinta-/uppoasennus yhteisellä tuloliittimellä Nimellisjännite 250 V~ Hetkellinen kosketinvirta 10 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista ? jousiliittimillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


