HAGER - Vipupainike - 5/10A/250V UJ 0X

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipupainike - 5/10A/250V UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610092859

Sähkönumero

2107691

Toimittajan tuotenumero

WDE5035

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Käyttötapa:

keinukyktin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen leveys:

70.8 mm

Laitteen korkeus:

70.8 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

kruunupainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Sisältää lampun:

ei

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Laitteen syvyys:

41.6 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipupainikerunko (1+1) 2s 10A 250VAC kosketinta, yhteinen tuloliitin

Jousipalautteinen kruunupainikerunko (5) käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 2-osaisten painikevipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Painike on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla, kiinnityskynsillä sekä asennusystävällisillä, hyvän ja kestävän liitännän takaavilla jousiliittimillä. Syöttö yhteisellä tuloliittimellä. Painikerunko on varustettavissa erikseen pika-asenteisella merkkivalolla haku- tai kontrollivalotoiminnon lisäämiseksi kytkimeen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan