HAGER - Vipupainike - 6/10A/250V/IP55 KJ val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 75 mm

  • Laitteen korkeus - 75 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617175227

Sähkönumero

2009173

Toimittajan tuotenumero

WNA022B

Tukkuerä

36

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

75 mm

Laitteen korkeus:

75 mm

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

2

Sisältää lampun:

ei

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Laitteen syvyys:

40 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipupainikerunko (6) 10A/250VAC, W.1, puhtaanvalkoinen

Painikerunko vivulla, pinta-/uppoasennus Nimellisjännite 250 V~ Hetkellinen kosketinvirta 10 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista ? jousiliittimillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan