HAGER - Vipupainike - 6/10A/250V UJ 0X

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipupainike - 6/10A/250V UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610092866

Sähkönumero

2107687

Toimittajan tuotenumero

WDE5036

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

71 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen korkeus:

71 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

0

Sisältää lampun:

ei

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Laitteen syvyys:

42 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

34 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipupainikerunko 10A kiinnityskynsin, jousiliittimin

Vipupainikerunko vaihtokoskettimella käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 1-osaisten painikevipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Painiketta voidaan käyttää avautuvana tai sulkeutuvana koskettimena. Painike on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla, kiinnityskynsillä ja asennusystävällisillä, hyvän ja kestävän liitännän takaavilla jousiliittimillä. Painikerunko on varustettavissa erikseen pika-asenteisella N-johtimellisella merkkivalolla haku- tai kontrollivalotoiminnon lisäämiseksi kytkimeen. Voidaan käyttää valaistus- ja kontrollikytkentään.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan