HAGER - Vipupainike - 6/10A/IP55 LI KJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 75 mm
Laitteen korkeus - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617175210
Sähkönumero
2009175
Toimittajan tuotenumero
WNA021B
Tukkuerä
36
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
75 mm
Laitteen korkeus:
75 mm
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
2
Sisältää lampun:
ei
Merkinantolampulla:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Laitteen syvyys:
40 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Toimintaperiaate:
sähkömekaaninen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Painikerunko, vaihtokosketin, valolla pinta-/ uppoasennus
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


