HAGER - Vipupainike - 6/10A/IP55 LI/MI KJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 70.9 mm

  • Laitteen korkeus - 70.9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617174251

Sähkönumero

2009178

Toimittajan tuotenumero

WNA025

Tukkuerä

36

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

70.9 mm

Laitteen korkeus:

70.9 mm

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Merkintäpaikka:

kyllä

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti adapterilevyllä

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

0

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7011

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

41.5 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipupainikerunko (6) 10A/250VAC sininen LED 230VAC/MI, W.1, harmaa

Painikerunko valaistulla merkintäikkunalla, 1s kosketin, vivulla pinta-/ uppoasennus

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan