HAGER - Vipupainike - 6K+6P/10A/250V UR 0X

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipupainike - 6K+6P/10A/250V UR 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 70.9 mm

  • Laitteen korkeus - 70.9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610095768

Sähkönumero

2115535

Toimittajan tuotenumero

WDE50380802

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

70.9 mm

Laitteen korkeus:

70.9 mm

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Kokoonpano:

moduulikoje asennuskalustesarjaan

Vipujen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Laitteen syvyys:

41.6 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin/painikerunko painike+kytkin 10A 250VAC, ruuviliittimillä

Kytkin/painikeyhdistelmärunko (6K+6P) kahdella vaihtokoskettimella, oikeanpuoleinen vipu jousipalautteinen painike rele- ja automaatio-ohjauksiin, vasemmanpuoleinen vipu kytkintoiminnolle. Käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 2-osaisten painikevipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Yhdistelmärunko on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla, kiinnityskynsillä sekä ruuviliittimillä. Syöttö tapahtuu yhteisellä tuloliittimillä. Painikerunko on varustettavissa erikseen pika-asenteisella merkkivalolla haku- tai kontrollivalotoiminnon lisäämiseksi kytkimeen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan