HAGER - Vipupainikerunko S.1/R.1/R.3 - 1+1/10A/250V UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Käyttötapa - keinukyktin
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334030478
Sähkönumero
2110872
Toimittajan tuotenumero
503503
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Käyttötapa:
keinukyktin
Laitteen leveys:
71 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen korkeus:
71 mm
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kruunupainike
Kokoonpano:
peruselementti
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
1
Vipujen määrä:
2
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Laitteen syvyys:
41.6 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


