HAGER - Vipupainikerunko S.1/R.1/R.3 - 4x1/10A/250V UR 0X

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334255994

Sähkönumero

2110874

Toimittajan tuotenumero

503404

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

71 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen korkeus:

71 mm

Napojen lukumäärä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ryhmäpainike

Kokoonpano:

peruselementti

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

2

Vipujen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Laitteen syvyys:

41.6 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipupainikerunko Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 (4x1) 4s 10A 250VACkosketinta, yhteinen tuloliitin

Jousipalautteinen neliosainen painikerunko (4x1) neljällä sulkeutuvalla koskettimella ja yhteisellä tuloliittimellä, kiinnitysrenkaasta erotetuin, itsestään palautuvin kiinnityskynsin. Kytkentäliittimet IEC 60669-1 mukaan. Nimellisvirta 10 AX ja nimellisjännite 250VAC. Liitäntä ruuviliittimin. Voidaan varustaa merkkivaloyksiköillä 160002. Voidaan käyttää S.1, K.x, Q.x ja R.x -sarjojen 2-osaisten vipujen kanssa verho-ohjauspainikkeena ja muiden ohjauspiirien painikeohjaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan