HAGER - Virtakisko 1m - KD282N 2-NAP 80A L1,L2,H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 970 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - haarukka
Poikkipinta-ala - 16 mm²
Mitoitussyöksyjännite - 4 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613740252
Sähkönumero
3636566
Toimittajan tuotenumero
KD282N
Tukkuerä
20
Pituus:
970 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Virtakisko 2-napainen 80A L1-L2H, 1/2-moduulin apukoskettimella varustettujen 2-napaisten johdonsuojien taijohdonsuojavikavirtakatkaisijoiden yhdistämiseen 1-vaiheiseen asennukseen
Virtakisko 2-napainen 63A/10mm2 1-vaiheiseen asennukseen liitettävien 1/2 moduulin apukoskettimella varustettujen 2-napaisten johdonsuojien, vikavirtasuojien, vikavirtajohdonsuojien ja valokaarisuojien syötön yhteenliittämiseksi. Virtakiskon pituus on 1 m.
Virtakisko 2-napainen 63A/10mm2 1-vaiheiseen asennukseen liitettävien 1/2 moduulin apukoskettimella varustettujen 2-napaisten johdonsuojien, vikavirtasuojien, vikavirtajohdonsuojien ja valokaarisuojien syötön yhteenliittämiseksi. Virtakiskon pituus on 1 m.


