HAGER - Virtakisko - KB163A 1-NAP 63A 12MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 210 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613720285
Sähkönumero
3636584
Toimittajan tuotenumero
KB163A
Tukkuerä
50
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
210 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
12
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
415 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tappimallinen virtakisko 1-napainen 10mm2 / 63 A, 1-moduulia leveiden ohjauskojeiden ja merkkilamppujen 1-vaiheiseen syötön yhdistykseen. Pituus 12 moduulia. Katkaistujen virtakiskopäiden suojaus päätykappaleella KZ021.


