HAGER - Virtakisko - KB163N 1-mod.koj.sin 12-mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 228 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613720025
Sähkönumero
3636585
Toimittajan tuotenumero
KB163N
Tukkuerä
5
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
228 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
13
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
13
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
415 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Tappimallinen virtakisko 1-napainen 10mm2 / 63 A, 1-moduulia leveiden ohjauskojeiden ja merkkilamppujen 1-vaiheiseen syötön yhdistykseen. Virtakisko sinisellä epoksieristeellä, pituus 12 moduulia. Katkaistujen virtakiskopäiden suojaus päätykappaleella KZ021.


