HAGER - Virtakisko - KB263C 2N 63A 24M tappi HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 420 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613720346

Sähkönumero

3246614

Toimittajan tuotenumero

KB263C

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

2

Napojen lukumäärä:

2

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

420 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

12

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Väri:

harmaa

Virtakisko 2-napainen tappiliityntä 63A poikkipinta 10mm² 24 moduulia

Virtakisko 2-napainen tappiliityntä 63A poikkipinta 10mm² 24 moduulia