HAGER - Virtakisko - KB363B 3-nap 63A 1m tappi

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Virtakisko - KB363B 3-nap 63A 1m tappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613720148

Sähkönumero

3636500

Toimittajan tuotenumero

KB363B

Tukkuerä

20

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

1000 mm

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

56

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtakisko 3-napainen 63A pituus 1m, tappimallinen

Tappimallinen virtakisko 10 mm2 / 63 A, pituus 1 metri, moduulikojeiden vaihekiskoksi 3-vaiheisen 1 moduulia leveiden laitteiden 3-vaiheisen syötön liittämiseksi helposti ja turvallisesti tunneliliittimillä. Tappimallisen virtakiskon kanssa syöttökaapelin liitäntään voidaan käyttää syöttöliittimiä KF83C.