HAGER - Virtakisko - KBN380 3N 35mm2 suoj. SPA180

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613741570
Sähkönumero
3246555
Toimittajan tuotenumero
KBN380
Tukkuerä
50
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Maadoituskisko 3N 35mm² maadoituspuolen yhdistykseen suojille SPA180
Vaihekisko ylijännitesuojamoduulien yhdistämiseksi kytkentään "3+0", joka soveltuu TN-C-verkkojärjestelmään.
Vaihekisko ylijännitesuojamoduulien yhdistämiseksi kytkentään "3+0", joka soveltuu TN-C-verkkojärjestelmään.


