HAGER - Virtakisko - KBN381 4N 35mm2 90ast SPA180N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613741587
Sähkönumero
3246557
Toimittajan tuotenumero
KBN381
Tukkuerä
28
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Maadoituskisko 4N 35mm² maadoituspuolen yhdistykseen suojille SPA180N
Maadoituskisko 3L+N 35mm² 90° kulmalla suojalle SPA180N. Maadoituskisko ylijännitesuojayhdistelmäkytkennän "3+1" yhdistykseen. Yhdistysmahdollisuuden ansiosta tuotteet soveltuvat sekä TN-S että TT -johdotusjärjestelmiin.
Maadoituskisko 3L+N 35mm² 90° kulmalla suojalle SPA180N. Maadoituskisko ylijännitesuojayhdistelmäkytkennän "3+1" yhdistykseen. Yhdistysmahdollisuuden ansiosta tuotteet soveltuvat sekä TN-S että TT -johdotusjärjestelmiin.


