HAGER - Virtakisko - KCF663L 4N 2-riv. 125mm vas.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Virtakisko - KCF663L 4N 2-riv. 125mm vas.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613730222

Sähkönumero

3246358

Toimittajan tuotenumero

KCF663L

Tukkuerä

8

Napojen lukumäärä:

4

Vaihekisko 3L+N, 2-rivinen 125mm, vasen, pysty yläpuolinen

Virtakisko 4-napainen, kaksirivinen, DIN-kiskojen etäisyys 125 mm, vasen pystysuuntaiseen rivien yhdistykseen