HAGER - Virtakisko - KCF668L 4N 2-riv. 125mm oik.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613730239
Sähkönumero
3246359
Toimittajan tuotenumero
KCF668L
Tukkuerä
4
Napojen lukumäärä:
4
Vaihekisko 3L+N, 3-rivinen 125mm, vasen, pysty yläpuolinen
Virtakisko 4-napainen, kaksirivinen, DIN-kiskojen etäisyys 125 mm, oikea pystysuuntaiseen rivien yhdistykseen
Virtakisko 4-napainen, kaksirivinen, DIN-kiskojen etäisyys 125 mm, oikea pystysuuntaiseen rivien yhdistykseen


