HAGER - Virtakisko - KCL363L 3N 2-riv. 125mm vas.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613730246
Sähkönumero
3246354
Toimittajan tuotenumero
KCL363L
Tukkuerä
8
Napojen lukumäärä:
3
Vaihekisko 3-napainen, 2-rivinen 125mm, vasen, pysty alapuolinen
Virtakisko 3-napainen, kaksirivinen, DIN-kiskojen etäisyys 125 mm, vasen pystysuuntaiseen rivien yhdistykseen
Virtakisko 3-napainen, kaksirivinen, DIN-kiskojen etäisyys 125 mm, vasen pystysuuntaiseen rivien yhdistykseen


