HAGER - Virtakisko - KCL368R 3N 3-riv. 125mm oik.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613730277
Sähkönumero
3246357
Toimittajan tuotenumero
KCL368R
Tukkuerä
4
Napojen lukumäärä:
3
Vaihekisko 3-napainen, 3-rivinen 125mm, oikea, pysty alapuolinen
Virtakisko 3-napainen, kolmerivinen, DIN-kiskojen etäisyys 125 mm, oikea pystysuuntaiseen rivien yhdistykseen
Virtakisko 3-napainen, kolmerivinen, DIN-kiskojen etäisyys 125 mm, oikea pystysuuntaiseen rivien yhdistykseen


