HAGER - Virtakisko - KD163Q 1-nap 63A 2m vvs-js


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Sähköisen liitännän tyyppi - haarukka
Poikkipinta-ala - 10 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613741396
Sähkönumero
3636507
Toimittajan tuotenumero
KD163Q
Tukkuerä
50
Vaiheiden lukumäärä:
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Virtakisko 1-napainen 63A sinisellä eristekuorella, 2-modulisten vikavirtasuojien ja vikavirtajohdonsuojien N-napojen yhdistykseen Haarukkamallinen virtakisko 1-napainen 10mm2/63A 2-napaisten moduulikojille nolla-napojen yhdistämiseksi, mitoitus 1 moduuli per napa. Virtakiskon pituus 1 metri. Eristekuoren väri sininen.