HAGER - Virtakisko - KDN180A 1-NAP 80A 12MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 210 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613740986
Sähkönumero
3636594
Toimittajan tuotenumero
KDN180A
Tukkuerä
100
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
210 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
12
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
415 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtakisko 1-napainen 16 mm2 / 80 A, 1-napaisten johdonsuojakatkaisijoiden syötön yhdistämiseksi 1-vaiheisessa asennuksessa. Pituus 12 moduulia, päätykappale KZN021 virtakiskon päätyjen kosketussuojaukseen ja KZ059 kiskon vapaiden haarukoiden kosketussuojaukseen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


