HAGER - Virtakisko - KDN363L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - haarukka
Poikkipinta-ala - 10 mm²
Mitoitussyöksyjännite - 4.5 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613741341
Sähkönumero
3260822
Toimittajan tuotenumero
KDN363L
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Virtakisko 3-napainen 63A haarukka poikkipinta 10mm² 15 moduulia
Virtakisko 3-napainen, nimelllisvirta 15mod, laukaisuherkkyys 3N. Käyttö 3-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.
Virtakisko 3-napainen, nimelllisvirta 15mod, laukaisuherkkyys 3N. Käyttö 3-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


