HAGER - Virtakisko - KDN363M 3-NAP 63A 6MOD

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Virtakisko - KDN363M 3-NAP 63A 6MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 105 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613741228

Sähkönumero

3636559

Toimittajan tuotenumero

KDN363M

Tukkuerä

50

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

105 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Virtakisko 3-napainen 63A haarukka poikkipinta 10mm² 6 moduulia

Virtakisko 3-napainen 10 mm2 / 63 A, 3-napaisten johdonsuojakatkaisijoiden syötön yhdistämiseksi 3-vaiheisessa asennuksessa. Pituus 6 moduulia, päätykappale KZN023 virtakiskon päätyjen kosketussuojaukseen ja KZ059 kiskon vapaiden haarukoiden kosketussuojaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan