HAGER - Virtakisko - KDN380A 3-nap 80A 12mod

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 210 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613741006

Sähkönumero

3636579

Toimittajan tuotenumero

KDN380A

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

210 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sopii laitteiden lukumäärälle:

4

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4.5 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtakisko 3-napainen 80A haarukka poikkipinta 16mm² 12 moduulia

Virtakisko 3-napainen 16 mm2 / 80 A, 3-napaisten johdonsuojakatkaisijoiden syötön yhdistämiseksi 3-vaiheisessa asennuksessa. Pituus 12 moduulia, päätykappale KZN023 virtakiskon päätyjen kosketussuojaukseen ja KZ059 kiskon vapaiden haarukoiden kosketussuojaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan