HAGER - Virtakisko - KDN463BZ 3L+N 10mm2 ARFxxx 24M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 4
Napojen lukumäärä - 4
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 425 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613710224
Sähkönumero
3246611
Toimittajan tuotenumero
KDN463BZ
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
4
Napojen lukumäärä:
4
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
425 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
10
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Virtakisko 3L+N poikkipinta 10 mm² suojille ARFxxxD 24 moduulia
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


