HAGER - Virtakisko - KDN680Z 4N 80A L1+L2+L3+N+H 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 4
Pituus - 1032 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A
Sähköisen liitännän tyyppi - haarukka
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613741525
Sähkönumero
3246537
Toimittajan tuotenumero
KDN680Z
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
4
Pituus:
1032 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
12
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Väri:
harmaa
Virtakisko 4-napainen 80A/16mm2, maksimissaan 12 kpl 0,5 moduulin apumoduulialla varustettujen 4-napaisten 4 moduulia leveiden johdonsuojien, vikavirtasuojien ja vikavirtajohdonsuojien syötön yhdistämiseksi turvallisesti ja nopeasti. Virtakiskon pituus 1 metri, kiskon vapaat haarukat voidaan kosketussuojata tuotteella KZ059, päätykappale kiskolle KZN024 kiskon päätyjen suojaamiseksi kosketukselta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


