HAGER - Virtamittari - SM015 0-15A analog

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 0...15 A
Jännitetyyppi - AC
Malli / Tyyppi - DIN-kisko
Leveys - 70 mm
Korkeus - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615630155
Sähkönumero
6773507
Toimittajan tuotenumero
SM015
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
0...15 A
Jännitetyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko
Leveys:
70 mm
Korkeus:
85 mm
Max. osoittimen taipuma:
90 °
Asteikon nimellinen loppuarvo:
15 A
Tarkkuusluokka:
1
Tehohäviö:
1.1 W
Mittausjärjestelmä:
liikkuva käämi
Analoginen virtamittari suoramittaus 0-15 A, 4 moduulia
Analoginen virtamittari suoramittaukseen virta-alueelle 0 - 15 A. Moduulikoko 4 moduulia. Käyttö DIN-mitoitetuissa moduulikoteloissa, sähkökeskuksissa ja asennuskoteloissa virrankulutusken valvontaan. Mittauksen tarkkuusluokka lk 1,5.
Analoginen virtamittari suoramittaukseen virta-alueelle 0 - 15 A. Moduulikoko 4 moduulia. Käyttö DIN-mitoitetuissa moduulikoteloissa, sähkökeskuksissa ja asennuskoteloissa virrankulutusken valvontaan. Mittauksen tarkkuusluokka lk 1,5.




