HAGER - Virtamuuntaja E3 - LVZWE150 400/1 lk1 NH1-3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 21 mm

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 5 VA

  • Malli / Tyyppi - kiinnitettävä virtamuuntaja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4049857125289

Sähkönumero

6773516

Toimittajan tuotenumero

LVZWE400

Tukkuerä

0

Aukon halkaisija:

21 mm

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

5 VA

Malli / Tyyppi:

kiinnitettävä virtamuuntaja

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

ei

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja jonovarokeelle NH1-3 400/1A 5VA luokka 1

Mittavirtamuuntaja 400/1A,soveltuu asennettavaksi korkeilla kiskokiinnitysosilla varustettujen Hager-jonovarokekytkinten runkokoot NH1-3 alle tilan säästämiseksi kojeistossa, mittatarkkuusluokka 1, toisiopiiri ruuviliittimillä 6 mm² johtimille asti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan