HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - EK028 mit. 90A/48mA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - EK028 mit. 90A/48mA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 15 mm

  • Ensiönimellisvirta - 90 A

  • Toisionimellisvirta - 0.048 A

  • Toisionimellisteho - 0.01 VA

  • Tarkkuusluokka - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612310289

Sähkönumero

2803407

Toimittajan tuotenumero

EK028

Tukkuerä

108

Aukon halkaisija:

15 mm

Ensiönimellisvirta:

90 A

Toisionimellisvirta:

0.048 A

Toisionimellisteho:

0.01 VA

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

ei

Kosketussuojalla:

ei

Aukon korkeus:

14.6...14.6 mm

Aukon leveys:

14.6...14.6 mm

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja energiamittarille TE331 sekä virranrajoitusreleille 60001, 60052, 60060 ja XEV304, maksimivirta 90A, toisionmaksimivirta 48mA, tarkkuusluokka 1

Mittamuuntaja liitäntäkaapelilla KNX-energiamittarille TE331 pakollisena tarvikkena ja varaosana mittarille TE332.